Krepšelis
0
Elektroninė parduotuvė
Paslaugos
Karjera
Apie mus
Kontaktai
Prisijungti
TVIRTINIMAS
Varžtai ir sraigtai
Veržlės ir poveržlės
Fiksatoriai, jungtys ir sandarikliai
Kniedės ir vinys
Inkarai ir komunikacijų montavimas
CHEMIJA
Auto priežiūros ir remonto priemonės
Tepimo ir antikorozinės priemonės
Valikliai ir higienos priemonės
Klijai, hermetikai ir lipnios juostos
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Mechaniniai įrankiai
Medžiagų apdirbimas
Automobilio dalys ir priedai
Dirbtuvių, kėlimo įranga ir įrankių dėžės
DARBO SAUGA
Veido, galvos ir kvėpavimo apsauga
Darbo rūbai ir avalynė
Darbo pirštinės
Popieriniai rankšluosčiai ir kt. priedai
Grįžti
TVIRTINIMAS
Varžtai ir sraigtai
Varžtai
Visos kategorijos
TVIRTINIMAS
Varžtai ir sraigtai
Varžtai
Šešiakampe galva
Apvalia galva
Be galvos -fiksavimo
Sriegti strypai
Smeigės
Su sparneliais
Įsisriegiantys
Su kilpa
Srieginės įvorės
Variklio alyvos išleidimo varžtas
Varžtai
Šešiakampe galva
800 prekių
800
Apvalia galva
1007 prekės
1007
Be galvos -fiksavimo
138 prekės
138
Sriegti strypai
75 prekės
75
Smeigės
19 prekių
19
Su sparneliais
14 prekių
14
Įsisriegiantys
12 prekių
12
Su kilpa
8 prekės
8
Srieginės įvorės
0 prekių
0
Variklio alyvos išleidimo varžtas
5 prekės
5
Visi produktai - varžtai
Aukštis
Bendras ilgis
Atitinka RoHS
Medžiaga
Išorės skersmuo
Sriegio tipas
Žingsnis
Visi filtrai
Rūšiuoti pagal:
A-Z (Abėcėlė)
Z-A (Abėcėlė)
Rodoma 1 - 12 iš 101
12
24
36
Visi filtrai
ISO4028 VARŽTAS M6X12 45H BE PADENGIMO
Peržiūrėti
GEFU DIN7500 VARŽTAS TX, CINKUOTAS
9 variantai
Žiūrėti detaliau
DIN965 VARŽTAS 3X8 ZNBHL PREC85 8.8
Peržiūrėti
UNC VARŽTAS GR5 CINKUOTI
23 variantai
Žiūrėti detaliau
UNF VARŽTAS GR5 CINKUOTI
7 variantai
Žiūrėti detaliau
@@ISO7045 VARŽTAS 5X10 A2
Peržiūrėti
ISO4762 VARŽTAS 12.9 BE PADENGIMO DALINIU SRIEGIU SU CILINDRINE GALVUTE IR VIDINE ŠEŠIAKAMPE JUNGTIMI
217 variantų
Žiūrėti detaliau
ISO14581 VARŽTAS 6X12 TX30 8.8 ZNBHL
Peržiūrėti
DIN6921 VARZTAS 8X16 8.8 CINKO DANGA
Peržiūrėti
DIN6912 VARŽTAS A2
5 variantai
Žiūrėti detaliau
DIN7984 VARŽTAS 8X12 8.8 BE PADENGIMO
Peržiūrėti
ISO1207 VARŽTAS 8X20 PA 6.6
Peržiūrėti
1
2
3
...
9
Rodoma 1 - 12 iš 101
12
24
36