Krepšelis
0
Elektroninė parduotuvė
Paslaugos
Karjera
Apie mus
Kontaktai
Prisijungti
TVIRTINIMAS
Varžtai ir sraigtai
Veržlės ir poveržlės
Fiksatoriai, jungtys ir sandarikliai
Kniedės ir vinys
Inkarai ir komunikacijų montavimas
CHEMIJA
Auto priežiūros ir remonto priemonės
Tepimo ir antikorozinės priemonės
Valikliai ir higienos priemonės
Klijai, hermetikai ir lipnios juostos
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Mechaniniai įrankiai
Medžiagų apdirbimas
Automobilio dalys ir priedai
Dirbtuvių, kėlimo įranga ir įrankių dėžės
DARBO SAUGA
Veido, galvos ir kvėpavimo apsauga
Darbo rūbai ir avalynė
Darbo pirštinės
Popieriniai rankšluosčiai ir kt. priedai
Grįžti
TVIRTINIMAS
Veržlės ir poveržlės
Veržlės
Visos kategorijos
TVIRTINIMAS
Veržlės ir poveržlės
Veržlės
Standartinės
Pakeistos geometrijos
Fiksuojančios
Įtvirtinamos
Specialios paskirties
Veržlės
Standartinės
102 prekės
102
Pakeistos geometrijos
77 prekės
77
Fiksuojančios
126 prekės
126
Įtvirtinamos
41 prekė
41
Specialios paskirties
25 prekės
25
Visi produktai - veržlės
Plotis
Aukštis
Produkto svoris, kg
Bendras ilgis
Atitinka RoHS
Spalva
Medžiaga
Visi filtrai
Rūšiuoti pagal:
A-Z (Abėcėlė)
Z-A (Abėcėlė)
Rodoma 1 - 12 iš 76
12
24
36
Visi filtrai
ISO10511 VERŽLĖ FIKSUOJANTI 10 A2K
19 variantų
Žiūrėti detaliau
ISO10511 VERŽLĖ FIKSACINĖ VZD
4 variantai
Žiūrėti detaliau
ISO4032 VERŽLĖ UNC GR5 CINKO DANGA
6 variantai
Žiūrėti detaliau
ISO4161 VERŽLĖ SU DANTUKAIS M14 8 CINKO DANGA
Peržiūrėti
VERŽLĖ SU FIKSAVIMO DANTUKAIS ZFSHL
3 variantai
Žiūrėti detaliau
EN1661 VERŽLĖ SU POV.M8 10 ZNBHL
Peržiūrėti
ISO4032 VERŽLĖ UNF GR CINKO DANGA
3 variantai
Žiūrėti detaliau
ISO4032 VERŽLĖ UNF 5/16 GR5 CINKO DANGA
Peržiūrėti
ISO4032 VERŽLĖ M12 I12I BE PADENGIMO
Peržiūrėti
PLAST.KNIEDĖ MB/BMW
Peržiūrėti
PAST.KAIŠTIS FORD KD18
Peržiūrėti
SRIEGINIS PERĖJIMAS IŠ M8 Į M10
Peržiūrėti
1
2
3
...
7
Rodoma 1 - 12 iš 76
12
24
36