Krepšelis
0
Elektroninė parduotuvė
Paslaugos
Karjera
Apie mus
Kontaktai
Prisijungti
TVIRTINIMAS
Varžtai ir sraigtai
Veržlės ir poveržlės
Fiksatoriai, jungtys ir sandarikliai
Kniedės ir vinys
Inkarai ir komunikacijų montavimas
CHEMIJA
Auto priežiūros ir remonto priemonės
Tepimo ir antikorozinės priemonės
Valikliai ir higienos priemonės
Klijai, hermetikai ir lipnios juostos
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Mechaniniai įrankiai
Medžiagų apdirbimas
Automobilio dalys ir priedai
Dirbtuvių, kėlimo įranga ir įrankių dėžės
DARBO SAUGA
Veido, galvos ir kvėpavimo apsauga
Darbo rūbai ir avalynė
Darbo pirštinės
Popieriniai rankšluosčiai ir kt. priedai
Grįžti
CHEMIJA
Klijai, hermetikai ir lipnios juostos
Lipnios juostos ir plėvelės
Visos kategorijos
CHEMIJA
Klijai, hermetikai ir lipnios juostos
Lipnios juostos ir plėvelės
Izoliacinės juostos
Pakavimo juostos ir plėvelės
Dvipusės juostos
Sandarinės/montažinės juostos
Specialios paskirties
Universalios
Lipnios juostos ir plėvelės
Izoliacinės juostos
9 prekės
9
Pakavimo juostos ir plėvelės
8 prekės
8
Dvipusės juostos
15 prekių
15
Sandarinės/montažinės juostos
16 prekių
16
Specialios paskirties
7 prekės
7
Universalios
15 prekių
15
Visi produktai - lipnios juostos ir plėvelės
Plotis
Produkto svoris, kg
Bendras ilgis
Spalva
Medžiaga
Jungtis plokščia
Mažiausia / didžiausia temperatūra
Visi filtrai
Rūšiuoti pagal:
A-Z (Abėcėlė)
Z-A (Abėcėlė)
Rodoma 1 - 12 iš 40
12
24
36
Visi filtrai
JUOSTA JUODA/GELTONA NUO SLYDIMO 50MMX18M JUOSTA JUODA/GELTONA NESLYSTANTI 50MMX18M
Peržiūrėti
UŽPILDANČIOJI JUOSTA 2X9/20M
Peržiūrėti
APSAUGINĖ PLĖVELĖ SU JUOSTA 266CMX20M
Peržiūrėti
JUOSTA JUODA NESLYSTANTI 50MMX18M
Peržiūrėti
MEDŽIAGINĖ IZOLIACINĖ JUOSTA 19MMX25M
Peržiūrėti
MEDŽIAGINĖ IZOLIACINĖ JUOSTA SU PLAUŠU, 19MMX25
Peržiūrėti
UŽSIVULKANIZUOJANTI JUOSTA 25MMX10M, JUODA
Peržiūrėti
PAKAVIMO JUOSTOS LAIKIKLIS 50MM
Peržiūrėti
LIPNI JUOSTA EURASOL 60MM
Peržiūrėti
APSAUGINĖ PVC JUOSTA 50MMX33M, BALTA
Peržiūrėti
PVC JUOSTA 50MMX33M, ORANŽINĖ
Peržiūrėti
GREITO REMONTO JUOSTA 25,4MMX3,65M
Peržiūrėti
1
2
3
4
Rodoma 1 - 12 iš 40
12
24
36