AKUMULIATORIŲ KROVIKLIS

AKUMULIATORIŲ KROVIKLIS
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIS
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIS
  • Mažiausia / didžiausia įėjimo įtampa: 220-240
  • Dažnis: 50
  • Didžiausia įkrovimo įtampa esant 12 V: 14.7
  • Didžiausia įkrovimo įtampa esant 24 V: 29.4
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Visi filtrai
Mažiausia / didžiausia įėjimo įtampa
220-240 V
Dažnis
50 Hz
Didžiausia įkrovimo įtampa esant 12 V
14.7 V
Didžiausia įkrovimo įtampa esant 24 V
29.4 V
Įkrovimo charakteristikos
IUoU
Kabelio ilgis
1.8 m
Ilgis (baterijos įkrovimo kabelis su gnybtais)
1.8 m
Apsauga nuo kibirkšties
Taip
Apsauga nuo poliškumo apsikeitimo
Taip
Patvirtinimo žymė
CE ir GS sertifikuotas