DARBO SAUGAPopieriniai rankšluosčiai ir kt. priedaiApsauga nuo kritimo iš aukščioALIUMININĖ JUNGTIS TRILOCK
ALIUMININĖ JUNGTIS TRILOCK
ALIUMININĖ JUNGTIS TRILOCKALIUMININĖ JUNGTIS TRILOCK
Produkto Nr. 0899 032 925
EAN 4050641840196
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
- Pagal LST EN 362, LST EN 12275
- Medžiaga: aliuminis
- Matmenys (ilgis x plotis): 112 x 78 mm
- Didžiausia žiočių anga: 23 mm
- Ribinė apkrova horizontaliai: 8 kN
- Ribinė apkrova su atidaryta sklende: 6 kN
- Ribinė apkrova vertikaliai: 24 kN
- Svoris: 95 g