ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiRaktai ir galvutėsDinamometriniai raktai1/2" DINAMOMETRINIS RAKTAS, 40-200 NM
1/2" DINAMOMETRINIS RAKTAS, 40-200 NM
1/2" DINAMOMETRINIS RAKTAS, 40-200 NM1/2" DINAMOMETRINIS RAKTAS, 40-200 NM
Produkto Nr. 0714 720 200
EAN 4062856259373
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Dinamometrinis raktas su 1/2" perstumiamu vidiniu kvadratu bei terkšline galva
- Tikslumas ±3 % nuo pasirinktos reikšmės
- Neslystanti dviejų komponentų rankena
- Lengvai matoma metrinė ir colinė skalė su padidinimo efektu
- Sukimo momentą galima lengvai ir tiksliai reguliuoti pasukant rankeną
- Baigus darbą nebūtina atleisti spyruoklę ir pasirinkti mažiausią vertę, tačiau rekomenduotina tai atlikti jei norite, kad įrankis ilgiau tarnautų bei išliktų tikslus
- Patikimas ir tikslus sukimo momento nustatymas bei fiksavimas užrakinimo rankenėle. Lengvas įrankio pradinių reikšmių nustatymas
- Girdimas akustinis bei juntamas smūginis signalas pasiekus norimą užveržimo momentą
- Aukštos kokybės teršlinis įrankis tinkamas naudoti sunkiai prieinamose vietose
- Kartu su dinamometriniu raktu pateikiama atitikties deklaracija ir unikalus įrankio serijos numeris
- Tvari, tvirta, drėgmei bei tepalams atspari plastikinė pakuotė pagaminta iš 100% perdirbtų medžiagų ir gali būti pilnai perdirbama
Pastaba
- Dinamometrinis raktas yra precizinis įrankis, todėl turi būti reguliariai tikrinamas naudojant tinkamą matavimo įrangą. Esant poreikiui reikalingas dinamometrinio rakto kalibravimas
- Rekomenduotina reguliariai atlikti kasmetinį dinamometrinio rakto kalibravimą pasinaudojant Würth serviso paslaugomis kas 5000 darbo ciklų arba kartą per metus