KROVINIŲ TVIRTINIMO GUMA

KROVINIŲ TVIRTINIMO GUMA
KROVINIŲ TVIRTINIMO GUMA
KROVINIŲ TVIRTINIMO GUMA
  • Didžiausias ilgis: 800
  • Diametras: 8
  • Didžiausia tempimo jėga: 200
  • Spalva: Raudona
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Krovinių tvirtinimo guma sų reguliuojamu plastikiniu kabliu


Lengvai reguliuojamas gumos ilgis


Tinka svoriams tvirtinti iki 200 N


Gumos vidinė dalis pagaminta iš natūralaus kaučiuko. Išorinis sluoksnis polipropilenas


Metalinio kablio trūkimo jėga: 200 N

Plastikinio kablio trūkimo jėga: 500 N


4 vnt. pakuotėje