SRAIGTAS ASSY TERASOMS

SRAIGTAS ASSY TERASOMS
SRAIGTAS ASSY TERASOMS
SRAIGTAS ASSY TERASOMS
  • Vardinis diametras: 5.5
  • Informacija apie galvutę: Frezavimo kišenės
  • Galvutės skersmuo: 7.5
  • Galvutės aukštis: 2.6
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Vardinis diametras
5.5 mm
Informacija apie galvutę
Frezavimo kišenės
Galvutės skersmuo
7.5 mm
Galvutės aukštis
2.6 mm
vidinė šešiakampė jungtis
RW20
Sriegio konstrukcija
Dalinis sriegis
Cilindro skersmuo
3.6 mm
Antgalio forma
Gręžiantis
Medžiaga
A2
Didžiausias įsukimo kampas
90 Degree
Mažiausias įsukimo kampas
0
Leidimas
ETA-11/0190
Atitinka RoHS
Taip