VARIO TEPALAS CU800

VARIO TEPALAS CU800
VARIO TEPALAS CU800
VARIO TEPALAS CU800
  • Cheminė bazė: Minkšto metalo turintis pusiau sintetinis bazinis tepalas grease
  • Spalva: Vario
  • Tankis: 1.1
  • Kvapas / aromatas: Tipinis
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Cheminė bazė
Minkšto metalo turintis pusiau sintetinis bazinis tepalas grease
Spalva
Vario
Tankis
1.1 g/cm³
Kvapas / aromatas
Tipinis
Mažiausia temperatūra
-40 °C
Didžiausia temperatūra
1200 °C
Mažiausia pliūpsnio temperatūra
250 °C
LOJ koncentracija (CH)
463 g/l
Be silikono
Taip
Be organinių chloro junginių (AOX)
Taip
Talpykla
Aerozolis
Sandėliavimo trukmė po pagaminimo
24 mėn.