ĮRANKIAIDirbtuvių, kėlimo įranga ir įrankių dėžėsDirbtuvių įranga ir įrankių dežėsORSY Dirbtuvių įrangaVĖŽIMĖLIS ĮRANKIAMS COMPACT
VĖŽIMĖLIS ĮRANKIAMS COMPACT
VĖŽIMĖLIS ĮRANKIAMS COMPACTVĖŽIMĖLIS ĮRANKIAMS COMPACT
Produkto Nr. 0962 615 001
EAN 4050382671486
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Kompaktiškas dirbtuvių vežimėlis COMPACT
Kompaktiškas ir universalus dirbtuvių vežimėlis su daugybe praktiškų detalių
- Tvirta, daug kartų lenkta lakštinio plieno konstrukcija
- Išoriniai matmenys su rankena (plotis x gylis x aukštis): 710 x 430 x 940 mm
- Bendra apkrova: 300 kg
- Darbinis aukštis: 885 mm
- Visiškai ištraukiami stalčiai su rutuliniais guoliais
- Stalčių matmenys tinkami įrankių asortimentams putplasčio įdėkluose
- Tvirta ir ergonomiška šoninė rankena
- Ratai pagaminti iš bekraštės gumos, vairuojamieji ratai ∅ 100 mm (vienas iš jų su blokuojamuoju stabdžiu), važiuojamieji ratai ∅ 140 mm
- Apsauga nuo smūgių, pagaminta iš elastingos porolono gumos, apsaugo nuo smūgių
- Dengtas milteliniu būdu, visi stalčiai - RAL 9011 (grafito juodos spalvos)
- Platus priedų asortimentas
- Šoninės sienelės su kvadratine perforacija, skirtos priedams iš perforuotų plokščių asortimento
Trijų pakopų užrakto koncepcija
- Centrinis užraktas su cilindrine spyna
- Atrakinimas viena ranka ir atskiri stalčių užraktai neleidžia atsitiktinai atidaryti stalčių judant
- Stalčių užraktas, užtikrinantis puikų stabilumą ir apsaugantis nuo apvirtimo.
- Vienu metu galima atidaryti tik vieną stalčių.