Elektroninė parduotuvė

Gegužės mėnesio akcija
Gegužės mėnesio pasiūlymai
Rankų pastos rinkinys
Pirštinės TIGERFLEX PLUS ECOLINE
Pusbačiai PERFORMANCE ESD S1P
Alyva šakiniams krautuvams
Universalus įrankių rinkinys, 93 dalys

Mėnesio pasiūlymai

PUSBAČIAI PERFORMANCE ESD S1P
PUSBAČIAI PERFORMANCE ESD S1P
ALYVA ŠAKINIAMS KRAUTUVAMS, 600ML
ALYVA ŠAKINIAMS KRAUTUVAMS, 600ML
PIRŠTINĖS TIGERFLEX PLUS ECOLINE
PIRŠTINĖS TIGERFLEX PLUS ECOLINE
RANKŲ PLOVIMO RINKINYS 4X4L + DOZATORIUS SU LAIKIKLIU
RANKŲ PLOVIMO RINKINYS 4X4L + DOZATORIUS SU LAIKIKLIU
ŠILTA LIEMENĖ RFW
ŠILTA LIEMENĖ RFW
KELIŲ MARKIRAVIMO DAŽAI 500ML, BALTI
KELIŲ MARKIRAVIMO DAŽAI 500ML, BALTI
UNIVERSALUS ĮRANKIŲ RINKINYS, 93 VNT.
UNIVERSALUS ĮRANKIŲ RINKINYS, 93 VNT.
UNIVERSALUS VALIKLIS LIQUID GREEN,.500ML
UNIVERSALUS VALIKLIS LIQUID GREEN,.500ML
APSAUGINIAI AKINIAI ELECTRA, SKAIDRŪS
APSAUGINIAI AKINIAI ELECTRA, SKAIDRŪS
RANKŲ PLOVIMO PASTA, 1L
RANKŲ PLOVIMO PASTA, 1L
REGULIUOJAMO DYDŽIO REPLĖS KOBRA, 250 MM
REGULIUOJAMO DYDŽIO REPLĖS KOBRA, 250 MM
PLOVIMO KONCENTRATAS BMF 5L
PLOVIMO KONCENTRATAS BMF 5L
KELIŲ MARKIRAVIMO DAŽAI 500ML, MĖLYNI
KELIŲ MARKIRAVIMO DAŽAI 500ML, MĖLYNI
GRĘŽIMO SKYLIŲ ŽYMEKLIS, 1,5MM JUODAS
GRĘŽIMO SKYLIŲ ŽYMEKLIS, 1,5MM JUODAS
PRIEŠGAISRINĖ GRAFITO JUOSTA FP 25MX50MM
PRIEŠGAISRINĖ GRAFITO JUOSTA FP 25MX50MM
APSAUGINIAI AKINIAI ELECTRA, TAMSINTI
APSAUGINIAI AKINIAI ELECTRA, TAMSINTI
RINKINYS AUTOMOBILIUI
RINKINYS AUTOMOBILIUI
S2 SAUGUMO KLASĖS PEILIS SU 3K RANKENA, 160 MM
S2 SAUGUMO KLASĖS PEILIS SU 3K RANKENA, 160 MM
BALTAS VALYMO POPIERIUS BASIC, 1 SLUOKSNIO, 20CMX300M
BALTAS VALYMO POPIERIUS BASIC, 1 SLUOKSNIO, 20CMX300M
ODOS VALYMO PRIEMONĖ 500ML
ODOS VALYMO PRIEMONĖ 500ML
RESPIRATORIUS FM3000 FFP2, V CARBON
RESPIRATORIUS FM3000 FFP2, V CARBON
KELIŲ MARKIRAVIMO DAŽAI 500ML, RAUDONI
KELIŲ MARKIRAVIMO DAŽAI 500ML, RAUDONI
TVIRTINIMO DIRŽAS AUTOMATINIS 25MM X 3M
TVIRTINIMO DIRŽAS AUTOMATINIS 25MM X 3M
PIRŠTINĖS TIGERFLEX DOUBLE
PIRŠTINĖS TIGERFLEX DOUBLE
INTENSYVUS RATLANKIŲ PLOVIKLIS 400ML
INTENSYVUS RATLANKIŲ PLOVIKLIS 400ML
PRIEŠGAISRINĖ GRAFITO JUOSTA IS-R-PLUS
PRIEŠGAISRINĖ GRAFITO JUOSTA IS-R-PLUS
AUSŲ KAMŠTUKAI X-100 SU VIRVUTE
AUSŲ KAMŠTUKAI X-100 SU VIRVUTE
KELIŲ MARKIRAVIMO DAŽAI 500ML, ORANŽINIAI
KELIŲ MARKIRAVIMO DAŽAI 500ML, ORANŽINIAI
GRĘŽIMO SKYLIŲ ŽYMEKLIS, 1,5MM RAUDONAS
GRĘŽIMO SKYLIŲ ŽYMEKLIS, 1,5MM RAUDONAS
PUSBAČIAI DAILY RACE, S1P
PUSBAČIAI DAILY RACE, S1P
KVAPŲ ŠALINIMO PRIEMONĖ 500ML
KVAPŲ ŠALINIMO PRIEMONĖ 500ML
PRIEŠGAISRINIS PARUOŠTAS GLAISTAS–SANDARIKLIS D15 5X200
PRIEŠGAISRINIS PARUOŠTAS GLAISTAS–SANDARIKLIS D15 5X200
BLUZONAS DYNAMIC
BLUZONAS DYNAMIC
ASFALTO APNAŠŲ VALIKLIS 300ML
ASFALTO APNAŠŲ VALIKLIS 300ML
PRIEŠGAISRINIS AKRILINIS SANDARIKLIS ACR 240 600ML
PRIEŠGAISRINIS AKRILINIS SANDARIKLIS ACR 240 600ML
BAMBUKO KOJINĖS (5 POROS)
BAMBUKO KOJINĖS (5 POROS)
KELIŲ MARKIRAVIMO DAŽAI 500ML, GELTONI
KELIŲ MARKIRAVIMO DAŽAI 500ML, GELTONI
PRIEŠGAISRINĖ PLOKŠTĖ FPMF 1-S 1200X600X50
PRIEŠGAISRINĖ PLOKŠTĖ FPMF 1-S 1200X600X50
KELNĖS EVOLUTION
KELNĖS EVOLUTION
KELIŲ MARKIRAVIMO DAŽAI 500ML, ŽALI
KELIŲ MARKIRAVIMO DAŽAI 500ML, ŽALI
	PIRŠTINĖS NITRILINĖS VIENKARTINĖS GRIP, ORANŽINĖS
PIRŠTINĖS NITRILINĖS VIENKARTINĖS GRIP, ORANŽINĖS
AUTOŠAMPŪNAS 3IN1 1L
AUTOŠAMPŪNAS 3IN1 1L
LAIKIKLIS VIENKARTINIŲ PIRŠTINIŲ DĖŽUTEI
LAIKIKLIS VIENKARTINIŲ PIRŠTINIŲ DĖŽUTEI
VALYMO PUTOS ACTIVE 500ML
VALYMO PUTOS ACTIVE 500ML
ŠLUOSTĖ SU MIKROPLUOŠTU 50X70CM
ŠLUOSTĖ SU MIKROPLUOŠTU 50X70CM
KONCETRUOTAS HIGIENINIS VALIKLIS, 1L
KONCETRUOTAS HIGIENINIS VALIKLIS, 1L
PRIEŠGAISRINĖ PLOKŠTĖ FPMF 2-S 1200X600X60
PRIEŠGAISRINĖ PLOKŠTĖ FPMF 2-S 1200X600X60
RIEBALŲ VALYMO KONCENTRATAS, 1L
RIEBALŲ VALYMO KONCENTRATAS, 1L
APSAUGINĖ KEPURAITĖ KIETA
APSAUGINĖ KEPURAITĖ KIETA
KONCENTRUOTAS PAVIRŠIŲ VALIKLIS, 1L
KONCENTRUOTAS PAVIRŠIŲ VALIKLIS, 1L
PRIEŠGAISRINIS GIPSO MIŠINYS FP/EX 20L
PRIEŠGAISRINIS GIPSO MIŠINYS FP/EX 20L
PRIEŠGAISRINĖ PLOKŠTĖ FPMF 2-S 1200X600X60
PRIEŠGAISRINĖ PLOKŠTĖ FPMF 2-S 1200X600X60