DEIMANTINIS METALO PJOVIMO DISKAS BSL

DEIMANTINIS METALO PJOVIMO DISKAS BSL
DEIMANTINIS METALO PJOVIMO DISKAS BSL
DEIMANTINIS METALO PJOVIMO DISKAS BSL
  • Universalumas (taškų sistema): 3 iš 4 taškų
  • Ilgaamžiškumas (taškų sistema): 4 iš 4 taškų
  • Pjovimo greitis (taškų sistema): 2 iš 4 taškų
  • Pjūvio kokybė (taškų sistema): 1 iš 4 taškų
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Universalumas (taškų sistema)
3 iš 4 taškų
Ilgaamžiškumas (taškų sistema)
4 iš 4 taškų
Pjovimo greitis (taškų sistema)
2 iš 4 taškų
Pjūvio kokybė (taškų sistema)
1 iš 4 taškų
Diametras
125 mm
Kiaurymė
22 mm
Segmentų skaičius
10 vnt.
Segmento jungtis
BLS
Didžiausias sukimosi greitis
12250 rpm
Didžiausias apskritiminis greitis
80 m/s