SILIKONAS SUPER RTV PLUS

SILIKONAS SUPER RTV PLUS
SILIKONAS SUPER RTV PLUS
SILIKONAS SUPER RTV PLUS
  • Kiekis: 200
  • Cheminė bazė: Neutralus silikonas, oksimu pagrindu
  • Kvapas / aromatas: Tipinis
  • Mažiausias plėvelės susidarymo laikas: 5
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Kiekis
200 ml
Cheminė bazė
Neutralus silikonas, oksimu pagrindu
Kvapas / aromatas
Tipinis
Mažiausias plėvelės susidarymo laikas
5 min
Plėvelės susidarymo laiko sąlygos
esant 23°C ir 50% santykiniam drėgnumui
Visiško stingimo greitis
3 mm/d
Mažiausias tempiamasis stipris
2.2 N/mm²
Tempiamojo stiprio sąlygos
Pagal ASTM D-412
Šilumos laidis λ
0.2 J/(m*s*K)
Šilumos laidžio λ sąlygos
Pagal ASTM D-2214/70
Šiluminio plėtimosi koeficientas
0.0002 1/K
Šiluminio plėtimosi koeficiento sąlygos
Pagal ASTM EB-31
Dielektinė varža
16 kV/mm
Elektrinio atsparumo sąlygos
Pagal ASTM D-149
Santykinė dielektrinė skvarba
2.8
Santykinės dielektrinės skvarbos sąlygos
1 MHz, ASTM D-150
Nuostolių faktorius
0.002
Nuostolių faktoriaus sąlygos
1 MHz, ASTM D-150
Savitoji tūrinė varža
1000000000000000 Ohm/cm
Savitosios tūrinės varžos sąlygos
Pagal ASTM D-257