Krepšelis
0
Elektroninė parduotuvė
Paslaugos
Karjera
Apie mus
Würth Plus
Kontaktai
Prisijungti
TVIRTINIMAS
Varžtai ir sraigtai
Veržlės ir poveržlės
Fiksatoriai, jungtys ir sandarikliai
Kniedės ir vinys
Inkarai ir komunikacijų montavimas
CHEMIJA
Auto priežiūros ir remonto priemonės
Tepimo ir antikorozinės priemonės
Valikliai ir higienos priemonės
Klijai, hermetikai ir lipnios juostos
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Mechaniniai įrankiai
Medžiagų apdirbimas
Automobilio dalys ir priedai
Dirbtuvių, kėlimo įranga ir įrankių dėžės
DARBO SAUGA
Veido, galvos ir kvėpavimo apsauga
Darbo rūbai ir avalynė
Darbo pirštinės
Popieriniai rankšluosčiai ir kt. priedai
IŠPARDAVIMAS
AKCIJA
NAUJIENOS
Grįžti
ĮRANKIAI
Mechaniniai įrankiai
Suvirinimo įrankiai
Suvirinimo medžiagos
Visos kategorijos
ĮRANKIAI
Mechaniniai įrankiai
Suvirinimo įrankiai
Suvirinimo įrankiai
Suvirinimo medžiagos
Litavimo įrankiai
Litavimo medžiagos
Priedai
Suvirinimo medžiagos
Produkto svoris, kg
Bendras ilgis
Medžiaga
Svoris
Paviršius
Mažiausias tempiamasis stipris
Standartai
Visi filtrai
Rūšiuoti pagal:
A-Z (Abėcėlė)
Z-A (Abėcėlė)
Rodoma 1 - 6 iš 6
12
24
36
Visi filtrai
MAG SUVIRINIMO VIELA G3Si1 0.8MM X 5KG
Peržiūrėti
Naujiena
SUVIRINIMO VIELA MIG D0.6MM, 5KG
Peržiūrėti
SAVISAUGĖ MILTELINĖ VIELA 0.9MM 0.45KG
Peržiūrėti
SUVIRINIMO ELEKTRODAI LE 48 CONARC 48 2,0 MM X 1,6KG
Peržiūrėti
SUVIRINIMO ELEKTRODAI AROSTA 304L
Peržiūrėti
SUVIRINIMO ELEKTRODAI SUPRA
Peržiūrėti
1
Rodoma 1 - 6 iš 6
12
24
36