Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

AKUMULIATORINIS SUKTUVAS S 12-A Labai kompaktiškas, galingas, 12 voltų ličio jonų suktuvas puikiai tinka visoms sraigtinėms jungtims, kurių skersmuo iki 7 mm. „PICK YOUR POWER“ sistema suteikia galimybę laisvai pasirinkti akumuliatoriaus galią. Malonu ir patogu dirbti net ankštose vietose Labai kompaktiškas, lengvas ir ergonomiškas dizainas. Darbo vieta visada gerai apšviesta LED lemputė Ličio jonų akumuliatorius Ilgas veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu. Praktiškas akumuliatoriaus įkrovimo lygio indikatorius bet kuriuo metu praneša apie likusias energijos atsargas Visada tikslus sureguliavimas atsižvelgiant į atitinkamą sukimo ir gręžimo situaciją dviejų greičių pavaros su 20+1 sukimo momento pakopomis Patikimas visų standartinių griebtuvų ir sukimo antgalių laikiklis (E6+C6) 1/4 colių universalus grąžtų laikiklis Apsauga nuo perkrovos Apsaugo nuo variklio ir akumuliatoriaus pažeidimo nuo perkrovos Suderinamas su visais 10,8 V ir 12 V akumuliatoriniais įrankiais Garantija Gamybos ir medžiagų defektams Produkto Nr. 5700 110 2 Pakuotė , vnt. 1 Įtampa 12 V/DC Maks. apsukų skaičius tuščiąja eiga, 2-u greičiu 1300 U/min(rpm) Maks. kietas/minkštas sukimo momentas 30 / 15 Nm Min./maks. gręžimo griebtuvo suspaudimo tarpas min./max. 6,3-6,3 mm Tvirtinimo tipas C 6,3 / E 6,3 Prietaiso svoris su akumuliatoriumi 0,8 kg Komplektas Su 2 x 2 Ah baterijomis Komplektas Pavadinimas Produkto Nr. P. vnt. Komplekto lagaminas 4.4.2 5581 021 000 1 Įkroviklis 12 voltų AL 30-LI 5700 896 1 „Würth“ prietaisams skirtas 12 voltų 2 Ah ličio jonų akumuliatorius 5700 996 214 2 Lagamino įdėklas, skirtas S 12-A / BS12-A / ASS12-A 5800 110 995 1 Priedai Pavadinimas Produkto Nr. „Würth“ prietaisams skirtas 12 voltų 4 Ah ličio jonų akumuliatorius 5700 996 400 12 voltų ličio jonų akumuliatorius su įkrovikliu ir 2 x 4 Ah baterijomis 5703 200 140

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx