Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

Pavadinimas Produkto Nr. P. vnt Butano dujos 0893 250 001 6/24 100 ml 0984 990 110 5 Kūginis litavimo antgalis 1.6 mm Mentelės formos litavimo ant- galis 2,4 mm 0984 990 120 4 Karšto oro antgalis (ne- duoda atviros ugnies) 0984 990 130 2 Antgalis su atšvaito efektu 0984 990 140 3 Antgalis - peilis 0984 990 150 1 Duj ų vožtuvas 0707 984 901 Aksesuarai / priedai Dujinis lituoklis 30-100W/250-500°C l Labai patogus: l Gali būti naudojamas kaip lituoklis ar karšto oro pūtiklis l Pritaikomas litavimo, suvirinimo, skardos dengimo darbams ir t.t. l Visiškai mobilus, nes nereikia elektros. l Patogus pjezo uždegimas. l Reguliuojamas degimo lygis ir temperatūra. l Idealiai tinka dirbtuvėms, klientų aptarnavimui jų darbo vietose, laboratorijose, remontui, hobiui ir t.t. Produkto Nr. 0984 990 100 Pard. vnt.:1 Komplektacija: l Dujinis lituoklis su apsauginu dangtelu (tiekiamas be dujų!) ¿ Antgalis - peilis, ¡ Karšto oro antgalis (neduoda atviros ugnies), ¬ Antgalis su atšvaito efektu, √ Mentelės formos litavimo antgalis 2,4 mm, ƒ Kūginės formos litavimo antgalis ø1,6 mm. l Lydmetalis dėžutėje. l Dėžutė su kempine lydmetalio valymui. l Atsarginis vožtuvas. l Praktiška plastikinė dėžutė. l Instrukcija. Techniniai duomenys Galia 30-100 w Litavimo antgalio pjovimo peilio / karšto oro antgalio temperatūra 250 ~ 500°C Degiklio temperat ūra 1,300°C Duj ų kiekis 20 ml V eikimo laikas apie120 min. ( vidurinės grandies nustatymas Karšto oro antgalis - nėra atviros liepsnos, mažiausia susižalojimo rizika!

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx