Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

PLASTMASINIŲ ĮRANKIŲ KOMPLEKTAS Įrankių komplektas automobilių interjerų ardymui, 12vnt • Ploni, bet labai stiprūs. • Stiklo pluoštu sustiprintas polimeras. • Įvairios formos, platus pasirinkimas. • Tiekiami specialiame laikiklyje, kad užimtų mažai vietos. Produkto Nr. 0714 58 245 Komplektą galima papildyti: • 4 vnt.: A, B, C, D Produkto Nr. 0714 58 246 • 4 vnt.: E, F, G, M Produkto Nr. 0714 58 247 • 4 vnt.: N, O, P, L Produkto Nr. 0714 58 248 PLASTIKINIAI GRANDIKLIAI Švelnus etikečių, lipdukų ir nešvarumų nuėmimas • Žema sužeidimo rizika • Stiprūs ir pašlifuojami ašmenys Panaudojimo sritys: Pramonei, prekybininkams, techn. apžiūros centrams, valymo įmonėms ir t. t. Produkto Nr. 0714 541 225 P. vnt. 1 Komplektas 2 skirtingi grandikliai A B Ilgis 200 mm 155 mm Ašmenų plotis 22 mm Ašmenų ilgis 70 mm 50 mm Medžiaga Polyoxymethylene Rankenos medžiaga 1-komponentis plastikas A B

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx