TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiApvalia galva12.9ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 10X1X25 12.9 BE PADENGIMO

ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 10X1X25 12.9 BE PADENGIMO

ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 10X1X25 12.9 BE PADENGIMO
ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 10X1X25 12.9 BE PADENGIMO
ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 10X1X25 12.9 BE PADENGIMO
  • Sriegio tipas x vardinis skersmuo x žingsnis: M10 x 1
  • Sriegio diametras: M10
  • Bendras ilgis [mm]: 25
  • Galvutės skersmuo: 16
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Varžtai su cilindrine galvute ir vidine šešiakampe jungtimi


ISO 4762/DIN 912, plienas 12.9, be padengimo


Pastaba:

ISO 4762 pakeičia DIN 912 | Yra tam tikras panašumas | Nominalus matmenys pakeisti

ISO 4762 standartinis sriegis

ISO 12474 smulkus sriegis