RINKINYS MEISTRUI
RINKINYS MEISTRUIRINKINYS MEISTRUI
Produkto Nr. A714 64 511
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
RINKINĮ SUDARO:
Laužiamos juodos geležtės 18 mm, 10 vnt.
• Ypatingai aštrios
• Atsparios spaudimui
• Lengvai nulaužiamos
• Labai patogi dozavimo pakuotė
Produkto Nr. 0715 66 053
+
Matavimo ruletė, 3 m x 16 mm - 1 vnt.
• Įbrėžimams atsparus juostos padengimas
• Atspari smūgiams
• Su amortizatoriumi
• Su apsauga nuo korozijos
Produkto Nr. 0714 64 511
+
1K peilis su nulaužiama geležte, 18 mm - 1 nt.
• Maksimali spaudimo jėga 12 kg
• Automatinis peilio užraktas
• Integruota geležčių dėtuvė
• 3 itin aštrios geležtės komplekte
Produkto Nr. 0715 66 210
+
Permanentinis markeris SHARPIE FINE 1 mm, juodas - 1 vnt.
• Greitai džiūsta
• Atsparus vandeniui ir trinčiai
• Gerai rašo ant daugumos paviršių
Produkto Nr. 2900 100 01