Krepšelis
0
Elektroninė parduotuvė
Paslaugos
Karjera
Apie mus
Kontaktai
Prisijungti
TVIRTINIMAS
Varžtai ir sraigtai
Veržlės ir poveržlės
Fiksatoriai, jungtys ir sandarikliai
Kniedės ir vinys
Inkarai ir komunikacijų montavimas
CHEMIJA
Auto priežiūros ir remonto priemonės
Tepimo ir antikorozinės priemonės
Valikliai ir higienos priemonės
Klijai, hermetikai ir lipnios juostos
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Mechaniniai įrankiai
Medžiagų apdirbimas
Automobilio dalys ir priedai
Dirbtuvių, kėlimo įranga ir įrankių dėžės
DARBO SAUGA
Veido, galvos ir kvėpavimo apsauga
Darbo rūbai ir avalynė
Darbo pirštinės
Popieriniai rankšluosčiai ir kt. priedai
Grįžti
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Atsuktuvai ir sukimo antgaliai
Sukimo antgalių laikikliai
Visos kategorijos
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Atsuktuvai ir sukimo antgaliai
Paprasti atsuktuvai
T formos atsuktuvai
L formos atsuktuvai
Atsuktuvų rinkiniai
Specialūs atsuktuvai
Sukimo antgaliai
Sukimo antgalių laikikliai
Sukimo antgalių komplektai
Sukimo antgalių laikikliai
Produkto svoris, kg
Bendras ilgis
Medžiaga
Didžiausias sukimo momentas
Antgalio jungtis
Antgalio tipas
Antgalio laikiklis
Visi filtrai
Rūšiuoti pagal:
A-Z (Abėcėlė)
Z-A (Abėcėlė)
Rodoma 1 - 12 iš 15
12
24
36
Visi filtrai
GRIEBTUVAS MAGNETINIS
Peržiūrėti
1/4" MAGNETINIS SUKIMO ANTGALIO LAIKIKLIS
6 variantai
Žiūrėti detaliau
KAMPINIS 1/4" ANTGALIŲ LAIKIKLIS
Peržiūrėti
KAMPINIS SUKTUVAS WIBOS-JUNIOR
Peržiūrėti
1/4" 6-KAMPIAI ANTGALIAI SU FIKSAVIMO RUTULIUKU, BE MAGNETO
2 variantai
Žiūrėti detaliau
LAIKIKLIS 1/4" REGULIUOJAMAS 60MM
Peržiūrėti
UNIVERSALUS 1/4" LAIKIKLIS SU SPYRUOKLIUJANČIU ŽIEDU IR MAGNETU, 175MM
Peržiūrėti
MAGTENIS 1/4" SUKIMO ANTGALIŲ LAIKIKLIS SU MECHANINIU FIKSATORIUMI, 75MM
Peržiūrėti
SUKIMO ANTGALIŲ LAIKIKLIS 2-IN-1
Peržiūrėti
SUKIMO ANTGALIŲ ADAPTERIS IŠ 1/4" Į 1/2"
Peržiūrėti
1/4" JUNGIAMASIS ANTGALIS, 50MM
Peržiūrėti
SUKIMO ANTGALIŲ LAIKIKLIS SMŪGINIAMS SUKTUVAMS, 95 MM
Peržiūrėti
1
2
Rodoma 1 - 12 iš 15
12
24
36