DIN6921 VARZTAS 8X16 8.8 CINKO DANGA
DIN6921 VARZTAS 8X16 8.8 CINKO DANGADIN6921 VARZTAS 8X16 8.8 CINKO DANGA
Produkto Nr. 0273 928 16
EAN 4038898626466
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su sijonėliu šešiakampė galva ir ir briaunota apačia
EN 1665, plienas 8.8, galvanizuotas, melsvai pasivuotas
Pastaba:
DIN 6921 buvo panaikintas ir pakeistas EN 1665. Yra tam tikrų panašumų ( kai kurie galvos aukščiai buvo pakeisti,
rakto dydis pakeistas M10, M12, M14, M16 ir M20)