@@ISO7045 VARŽTAS 5X10 A2

@@ISO7045 VARŽTAS 5X10 A2
@@ISO7045 VARŽTAS 5X10 A2
@@ISO7045 VARŽTAS 5X10 A2
  • Sriegio diametras: M5
  • Bendras ilgis: 10
  • Galvutės skersmuo: 10
  • Galvutės aukštis: 3.8
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Sriegio diametras
M5
Bendras ilgis
10 mm
Galvutės skersmuo
10 mm
Galvutės aukštis
3.8 mm
Standartai
DIN 7985
Medžiaga
A2
Savybių klasė
70
Paviršius
Nepadengtas
Atitinka RoHS
Taip
Galvutės tipas
Šešiakampė
Jungties tipas
PH (kryžminė įpjova)
vidinė šešiakampė jungtis
H2
Sriegio tipas
Metrinis
Žingsnis
0.8 mm
Sriegio formatas
Standartinis metrinis sriegis
Produkto klasė
A