ISO7089 POVERŽLĖ 12 200HV A2K

ISO7089 POVERŽLĖ 12 200HV A2K
ISO7089 POVERŽLĖ 12 200HV A2K
ISO7089 POVERŽLĖ 12 200HV A2K
Produkto Nr. 5149 12
EAN 4053479386942
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Tinkamas sraigto sriegis
M12
Vidaus skersmuo
13 mm
Išorės skersmuo
24 mm
Storis
2.5 mm
Medžiaga
Plienas
Kietiumas pagal Vikersą, HV
200 HV
Paviršius
A2K
Atitinka RoHS
Taip
ISO7089 POVERŽLĖ 12 200HV A2K