Wurth pasiūlymai

Produkto Nr. 0893 555 050 Aprašymas ALL IN ONE vidutinio stiprumo anaerobiniai klijai ir sandariklis Spalva Geltona Klampa (mPas) 23 000 tx Atsilaisvinimo momentas (Nm) ≥10 Atsisukimo momentas (Nm) ≥10 Šlyties stipris (N/mm²) ≥6 Maks. tarpelis (mm) 0,5 Maks. sriegio dydis M80 / 3” Temperatūrinis atsparumas (°C) nuo -55 iki +150 Galutinis stipris esant 25°C (val.) 6 TECHNINIAI DUOMENYS ALL IN ONE Kas turi būti sujungta, tas liks sujungta Würth Lietuva UAB Jačionys 1B, LT-20101 Ukmergės r., Lietuva Telefonas +370 5 235 6160 Faksas +370 5 235 6166 info@wurth.lt www.wurth.lt PATVIRTINTA

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx