Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

Kūjis su 3 komponentų polimero rankena DIN6475 ● Vokiška forma. ● Labai stabili ir stipri 3-komponentų rankena Svoris L g mm Prek. Nr. 1000 260 0714 734 510 1 Svoris g Prek. Nr. 1000 0715 733 100 1 Varinis kūjis Svoris L g mm Prek. Nr. 1000 360 0714 732 410 1 Šaltkalvio plaktukas Vokiškos formos pagal DIN 1041, lenktas lakuotas uosinis kotas. → Elektroindukciniu būdu Plaktukas su polimero rankena ● Rankenos šerdis (1) iš legiruoto aliuminio, garantuoja minimalias vibracijas ir stabilumą. ● Poliamido dalis (2) tvirtai sujungta su metaline plaktuko galva. ● Papildomas fiksavimas (3) su papildomu plieniniu kyliu. ● Svoris 500g. ● Rankenos ilgis 316mm grūdintas, todėl optimaliai kietas, neskil- inėja. → Dviejose vietose lenktas, lakuotas uosinis kotas, todėl patogus ir ilgaamžiškas. → Kotas pritvirtintas iš dirbtinės dervos išlietos žiedinės įvorės pagalba. Svoris L g mm Prek. Nr. Prek. Nr. 300 300 0715 731 30 500 320 0715 731 50 0715 735 50 1 1000 360 0715 731 100 1500 380 0715 731 150 2000 400 0715 731 200 2 1 3 3 0715 735 100 0715 735 200 500 316 0714 732 405 0715 735 150

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx