Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

Varžtų išsukimo rinkinys M6-16 Prek. Nr. 0690 14 l Turinys: 25 dalys, taip pat įeina reikalingi grąžtai. l Specialus profiliuotas išsukimo kaištis labai nežymiai praplečia sraigtą. l Todėl, lyginant su kūginiu išsukimo įrankiu, lengviau išsukama likusi varžto dalis. Kartu tiekiami - vedamosios įvorės, - spiraliniai grąžtai, - išsukimo kaiščiai ir veržlės, - naudojimo instrukcija, - aukštos kokybės plastikinė dėžutė. Naudojimo instrukcija 1a 1b 2 3 4 Kai varžtas nulūžęs žemiau pagrindo paviršiaus, įkiškite tinkamą įvorę B. Pragręžkite kiaurymę pirminiu grąžtu, po to gręžkite normaliu grąžtu Kai nulūžęs varžtas išsikiša, uždėkite vedamąją įvorę B ant varžto . Varžtą pragręžkite pirminiu grąžtu, o po to normaliu grąžtu. Varžtų, kurie nulūžę plokščiai ir yra viename lygyje su paviršiumi, viduryje padarykite atžymą ir gręžkite pirminiu grąžtu, o po to normaliu. Į kiaurymę įkalkite tinkamą kaištį C. Išsukimo veržlę nuleiskite iki apačios. Išsukinėkite tolygiai, nepersriekite. Ø Ø Kaištis C Veržlė D 6 3.2 – 3.2 0624 000 320 3.2 A/F 10 0690 141 1 8 3.2 – 3.2 0624 000 320 3.2 A/F 10 0690 141 1 9 3.2 4.8 4.8 0624 000 480 4.8 A/F 11 0690 141 2 10 3.2 4.8 4.8 0624 000 480 4.8 A/F 11 0690 141 2 10 4.8 6.4 6.4 0624 000 640 6.4 A/F 13 0690 141 3 11 4.8 6.4 6.4 0624 000 640 6.4 A/F 13 0690 141 3 12 4.8 8 8 0624 000 800 8 A/F 14 0690 141 4 13 4.8 8.7 8.7 0624 000 870 13 6.4 8.7 8.7 0624 000 870 14 6.4 8.7 8.7 0624 000 870 Įvorės Pirminis gręžimas Gręži- mas Grąžtas Kaištis + veržlė

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx