Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

ĮRANKIŲ DĖŽĖS Matmenys, mm Svoris, kg Produkto Nr. P. vnt. 470 x 300 x 300 3,8 0715 93 600 1 Multi-Box • Pagaminta iš polipropileno, todėl labai stipri ir atspari smūgiams • Trys viename – suolelis (iki 150 kg) ir dvi įrankių dėžės • Pagrindinė įrankių dėžė su 2 išimamomis lentynomis • Ant dėžių yra pavaizduotos liniuotės, kampamatis ir diametrų šablona Pav. Matmenys, mm Svoris, kg Produkto Nr. P. vnt. 1 508 x 234 x 228 1,9 0962 219 002 1 2 584 x 260 x 248 2,7 0962 219 003 3 660 x 260 x 248 3,3 0962 219 004 Įrankių dėžės • Pagaminta iš polipropileno, todėl labai stiprios ir atsparios smūgiams. • Ergonomiška forma • Įrankių dėžė su išimama lentyna • Patogi ir didelė rankena • Metaliniai užsegimai 1 2 3

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx