Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

JUBILIEJINIS VEŽIMAS ĮRANKIAMS • Vežimėlio matmenys 710x43 H=940 mm • Stalčių bėgeliai su rutuliniais guoliais • Kiekvieno stalčiaus apkrovos po 35 kg • 2 ratukai su stabdžiais • Bendra apkrova vežimėliui iki 300 kg. • Stalčių fiksavimas ir užrakinimas • Guminiais ratukai ∅ 100 ir 140 mm • Elastinės gumos stalčių įdėklai Darbinė plokštuma ABS polimeras • 885 mm aukštis Gali būti individualiais sukomplektuoti su Wurth įrankiais Centrinis užraktas Stalčių bėgeliai pilno ištraukimo su rutuliniais guoliais Guminiai ratai, nereikia aptarnavimo Viena ranka atra- kinimas visų stalčių užraktas Yra papildomi TOOLsystem įrankiai su minkštais įdėklais Tvirta šoninė rankena Stipri stalčių fiksavimo sistema Šoninės sienutės perforuotos kvadratinėmis kiaurymėmis papidomiems laikikliams Gumuoti ir apsaugoti kampai Spalva L mm B mm H mm Svoris kg Darbinė plokštuma Produkto Nr. P. vnt Juoda 670 385 990 37,5 ABS Polimeras 0962 615 001 1 Šviesiai pilka Rifliuota guma 0962 615 813

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx