Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

PISTOLETAS MONTAVIMO PUTOMS PURLOGIC Aukštos kokybės PTFE dengtas metalinis pistoletas, skirtas purkšti vieno komponento poliuretano purškiamas putas Ilgas eksploatacijos laikotarpis Tvirtas pistoleto korpusas, kurį sudaro PTFE dengtas metalinis korpusas ir flakonėlio laikiklis Optimizuota sandarinimo sistema Adatos sandariklio nereikia papildomai reguliuoti Dozuojama putų išeiga Putų išeigą galima reguliuoti siekiant užtikrinti optimalų reikiamą išpurkštų putų kiekį. Produkto Nr. 0891 152 6 Vnt. pakuotėje 1 Pavadinimas Kiekis / dalys Produkto Nr. P. vnt. Pistoletas PURlogic ® – 0891 152 6  1 PURlogic antgalių rinkinys Žalvario antgaliai, skirti pistoletui PURLOGIC ® 0891 152 215 10 Atsarginių dalių rinkinys 1 tūtelės laikiklis, 1 pistoleto adata, 2 žalvario antgaliai 0891 152 21  1 Ilginamasis vamzdelis Ilgis 200 mm, medžiaga PE, diametrai: išor. 7, vid. 5 mm 0891 152 211 20 Plokščias ilginamasis vamzdelis Ilgis 100 mm, medžiaga PE 0891 152 212 50 1. Tikslus vožtuvo spyruoklės ir atbulinio vožtuvo mechanizmas 2. Polipropileno rutulys užtikrina tobulą prisiderinimą ir ilgaamžiškumą. 3. Lengva valyti, nes pistoleto korpusas padengtas putas atstumiančia PTFE danga. 4. Adatos sandariklio nereikia papildomai reguliuoti - speciali sandarinimo sistema. Ši informacija yra tik rekomendacinio pobūdžio ir grindžiama mūsų patirtimi. Prieš naudojant išbandyti! Papildomos prekės: Pistoleto valymo priemonė „PURlogic“ Produkto nr. 0982 160 1 2 3 4 Ilginamasis vamzdelis Plokščias antgalis

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx