Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

Kniedijimo komplektas Su pasukama kniedijimo galvute l Kniedijimo galvutę galima pasukti 360° kampu. l Antgaliai pakuotės sudėtyje. l Traukiamoms įvairioms kniedėms nuo 2,4 iki 4,0 mm. l Kniedijamoms veržlėms nuo M 3 iki M 5. Prek. Nr. 0949 16 Tempimo strypelis Prek. Nr. kniedės veržlės M3 0949 16 5 kniedės veržlės M4 0949 16 6 kniedės veržlės M5 0949 16 7 Pavadinimas Prek. Nr. 2-dali ų griebtuvėliai 0949 16 9 Adapteris 0949 16 10 in karams Plokštelės 0949 16 11 Kniedžių laikiklis 0949 16 12 Antgaliai Prek. Nr. kniedėms S kylės diam . mm mm 2.4 1.7 0949 16 1 3.0 2.3 0949 16 2 3.2 2.8 0949 16 3 4.0 Pavadinimas Prek. Nr. Antgalis 2.4 mm kniedėms; skylės diametras: 1.7 mm 0946 10 18 Antgalis 3.0 mm / 3.2 mm kniedėms; skylės diametras: 2.3 mm 0946 10 24 Antgalis 4.0 kniedėms (skylė: 7.5 mm) Antgalis 4 mm kniedėms; s kylės diametr. : 2.9 mm 0946 10 29 Antgalis 5 mm, kniedėms; skylės diametr.: 3,2 mm 0946 10 32 Atsarginiai griebtuvėliai 0946 10 Replės kniedijimui ZEBRA 2,4 / 3,0 / 4,0 mm Aliuminio, vario, plieno ir nerūdijančio plieno kniedėms. 5,0 mm Aliuminio kniedėms Techniniai duomenys: Svoris: 590 g, bendras ilgis: 260 mm. Prek. Nr. 091512 Kniedijimo replės 2,4 / 3,0 / 4,0 mm Aliuminio, vario, plieno ir nerūdijančio plieno kniedėms. 5,0 mm Aliuminio kniedėms Techniniai duomenys: Svoris: 590 g, bendras ilgis: 260 mm. Prek. Nr. 0949 15 Pavadinimas Prek. Nr. Antgalis 2.4 mm kniedėms; skylės diametras: 1.7 mm 0946 10 18 Antgalis 3.0 mm / 3.2 mm kniedėms; skylės diametras: 2.3 mm 0946 10 24 Antgalis 4 mm kniedėms; s kylės diametr. : 2.9 mm 0946 10 29 Antgalis 5 mm, kniedėms; skylės diametr.: 3,2 mm 0946 10 32 Atsarginiai griebtuvėliai 0946 10

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx