Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

KAMPAINIS SU ATRAMA PROFILIŲ MATUOKLIS MEDINIS SULANKSTOMAS METRAS METALINĖ LINIUOTĖ Tikslumo klasė L1 mm L2 mm B mm B1 mm Produkto Nr. P. vnt. 1 200 130 30 6 0715 765 200 1 2 75 50 15 5 0715 766 075 Svoris Ilgis Maks. gylis Produkto Nr. P. vnt. 1900 g 400 mm 70 mm 0714 64 400 1 L mm B mm S mm Mastelis Produkto Nr. P. vnt. 300 13 0,5 1/2 0695 072 300 1 500 18 0695 072 500 Pagamintas iš standartinio plieno DIN 875/1 Padidintas tikslumas • Tinka preciziniams darbams • Tikslūs šlifuoti paviršiai, neaštrios briaunos Pagamintas iš standartinio plieno DIN 875/2 Padidintas tikslumas • Puikiai tinka inžinieriams darbams • Tikslūs šlifuoti paviršiai, neaštrios briaunos • Skirtas profilio kopijavimui ir perkėlimui • Profilio matuokliai susikabina ir gali būti pratęsti neribotą kartų skaičių • Profilio matuoklį galima nauduoti su pasukama liniuote • Nuskaityti profiliai yra užfiksuoti ir gali būti perkeliami į kitą vietą be pakeitimų • Šarnyrai su fiksatoriais • Kokybiškai dažytas medis • Ilgis 2,0 m Podukto Nr. 0715 64 58 Pagaminta iš spyruoklinio nerūdijančio plieno • Ilgas tarnavimo laikas • Juoda skalė ir skaičiai, todėl gerai matoma • Atitinka EEC tikslumo klasę II

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx