Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

MD 12 DETEKTORIUS PASLĖPTŲ KONSTRUKCIJŲ NUSTATYMUI Skaitmeninis detektorius, skirtas metalinių ir medinių dalių bei elektrinių kabelių vietai nustatyti Gam. Nr. 5709 300 800 Kiekis pakuotėje 1 Automatinis kalibravimas Leidžia pradėti naudotis per trumpiausią laiką ir išvengti matavimo klaidų. Lengvas aptikimas Kabelių, kuriais tiekiama / netiekiama elektros srovė, aptikimas. Tikslus gręžimo vietos nustatymas Naudojant trijų spalvų LED žiedą ir labai tikslaus objekto centro nustatymo su „centro radimo“ skalę. Apšviečiamas ekranas Užtikrina puikų duomenų nuskaitymą, kai matomumas prastas. 3 aptikimo režimai Gipskartonio konstrukcijos, metalo ir kabelių, kuriais teka elektros srovė, režimai. Komplektą sudaro • Apsauginis dėklas • Maitinimo elementas • Naudojimo instrukcija Pritaikymas: Naudoti juodam ir spalvotam metalui, medinėms konstrukcijoms ir kabeliams, kuriais tiekiama srovė, aptikti. Vandens sistemos aptikimas Metalinio sutvirtinimo aptikimas Kabelių, kuriais tiekiama / netiekiama elektros srovės, aptikimas Techniniai duomenys Automatinis išsijungimas Maitinimas Ilgis x plotis x aukštis Aptikimo gylis variui Aptikimo gylis kabelių, kuriais teka elektros srovė Maksimalus aptikimo gylis Maksimalus aptikimo gylis metalui Medinės konstrukcijos aptikimo gylis 5 minutės 1 x 9V-6LR61 200 x 85 x 32 mm 80 mm 50 mm 120 mm 120 mm 38 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx