Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

Platus šepetys lauko darbams Visų tipų medienos konservantams, beicams bei alyvoms • Mayšyto plauko šeriai • Plastmasinė rankena Teptukas lakavimo darbams Visiems komerciniams dažams ir lakams • Juodi natūralūs šeriai • Medinė impregnuota rankena Pataisymų teptukas Dekoratyviniam dažymui • Natūralūs kiaulės šeriai • Medinis impregnuotas kotelis Teptukas su standžiais nailono šereliais Darbui su hermetikais, klijais • Plotis 30 mm • Plastmasinis kotelis Produkto Nr. 0693 30 Teptukas mediniu kotu Padangų montavimo pastai tepti • Ilgis 28 cm • Medinis kotelis • Palenkto galvutė Produkto Nr. 0693 080 0 Padangų montavimo Produkto Nr. 0890 122 l TEPTUKAI Plotis, mm Storis, mm Šerių ilgis, mm Produkto Nr. 35 14 40 2693 514 35 50 18 47 2693 518 50 70 18 52 2693 518 70 Plotis, mm Storis, mm Teptuko ilgis, mm Produkto Nr. 11 4 300 2693 44 18 6 300 2693 46 22 8 310 2693 48 24 10 315 2693 410 25 12 315 2693 412 27 14 320 2693 414 30 16 320 2693 416 33 18 340 2693 418 36 21 340 2693 420 Plotis, mm Storis, mm Šerių ilgis, mm Produkto Nr. 120 35 57 2693 735 120

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx