Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

GRĘŽTUVAS BM 10-E COMPACT • Puikus svorio ir galios santykis darbui be nuovargio. • Tvirtinimo prie diržo sistema užtikrina paprastą naudojimą. Tvirtas metalinis griebtuvas Užtikrina didelį tikslumą ir ilgaamžiškumą. Elektroninis greičio valdymas Nepertraukiamas greičio reguliavimas užtikrina tolygų galios perdavimą ir prisitaikymą prie atliekamo darbo. Sukimasis pagal ir prieš laikrodžio rodyklę Galima išsukti įsuktus sraigtus. Tiesioginis anglinių šepetėlių perjungimas užtikrina maksimalų sūkio momentą abiem kryptimis. G arantija Gamybos ir medžiagos defektams. Komplektą sudaro . P vnt. Produkto Nr. Aprašymas BM 10-E „COMPACT“ gręžtuvas 0702 327 X 1 Lagamino dėklas 0955 030 327 „ORSY ® 200“ lagaminas, tuščias 0955 702 1 Techniniai duomenys V 042 – 022 Įtampa zH 06/05 Dažnis II Apsaugos klasė W 006 Energijos sąnaudos W 063 Naudinga galia 0–2 600 aps./min. Tuščiosios eigos greitis 1 676 aps./min. Darbinis greitis mN 02 Darbinis sūkio momentas mm 01 – 1 Griebtuvo diapazonas mm 34 Maks. karūnėlės skersmuo gk 7.1 Svoris m 4 Laido ilgis Maks. grąžto skersmuo gręžiant mm 52 medyje mm 01 aliuminyje mm 01 pliene mm 8 nerūdijančiajame pliene 6M sriegimas Kompaktiškas, didelio našumo gręžtuvas, greitai ir galingai gręžiantis skyles medyje, aliuminyje, nerūdijančiajame pliene ir kitose medžiagose. Atskiroje kartoninėje dėžėje Produkto Nr. 0702 327 0 Ergonomiškas dizainas Apdirbamos medžiagos: medis, aliuminis, plienas ir nerūdijantysis plienas.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx