Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

PRAMONINIS ŠLAPIO IR SAUSO VALYMO DULKIŲ SIURBLYS ISS 35-S AUTOMATIC Universalus galingas dulkių siurblys, tinkamas naudoti statybose. Prietaisas turi papildomą lizdą, todėl jį galima naudoti su elektros įrankiais. Tolygus galios valdymas Siurblio galios pritaikymas konkrečiam panaudojimui. Plokščias lankstus filtras už talpyklos ribų Optimaliai išnaudojamas talpyklos tūris. Automatinė filtro valymo sistema • Didelė nuolatinė siurbimo galia, nereikia papildomai spausti mygtuko. Filtras valomas automatiškai – prapučiamas oru kas 15 sek. (pulsuojantis garsas). • Efektyvus filtro valymas užtikrina nuolatinę didelę siurbimo galią. Dideli filtro keitimo intervalai. Mažos techninės priežiūros sąnaudos. Garantija Garantija gamybos ir medžiagų defektams. Papildomas produktas Dulkių nusiurbėjas grąžtams Produkto Nr. 0903 990 010 Produkto Nr. 0701 138 1 P. vnt. 1 Maksimali galia 1380 W Min. / maks. įtampa 220–240 V KS Min. / maks. el. dažnis 50 / 60 Hz Siurblio talpa 34 l Oro srautas 230 mbar Air stream 61 l/sek Nominalus skersmuo 35 mm Komplektas Pavadinimas Produkto Nr. P. vnt. Šlapių ir sausų produktų maišinis filtras 0702 400 071 1 Jungiamoji mova 0702 400 096 Jungiamoji žarna 0702 400 213 Universali jungtis 0702 400 247 Siurbimo žarna 0702 400 320 Plokščias popierinis lankstus filtras 0702 400 367 Siauras antgalis 0702 400 385 Alkūnė 0702 400 718 Panaudojimas IPuikiai tinka atliekant bendruosius valymo darbus, pavyzdžiui, valant transporto priemones, grindis, darbastalius bei kartu su pjovimo, šlifavimo įrankiais Pastaba • Siurbdami sausas medžiagas visada naudokite dulkių surinkimo maišelį ir sudedamąjį filtrą. Nesiurbkite be filtro sistemos, nes gali sugesti siurblio variklis ir padidėti kenksmingas poveikis sveikatai dėl smulkių dulkių emisijos. • Siurbdami drėgnas medžiagas visada naudokite PET lankstų filtrą.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx