Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

PNEUMATINIS KAMPINIS VERŽLIASUKIS Ilgo tarnavimo laiko pneumatinis kampinis veržliasukis su apsisukimų kontrolės sistema ir plastikine rankena su vibracijų ir šalčio apsauga • Tiksli planetinė pavara leidžia perduoti maksimalų sukimo momentą ir išlaikyti didelį ilgaamžiškumą • Žema forma idealiai tinka dirbti siaurose vietose • Oro išmetimas per įrankio galą, tolyn nuo darbo zonos • Apsisukimai nustatomi su specialiu reguliatoriumi • Kairės/dešinės perjungėjas įleistas į korpusą, siekiant išvengti atsitiktinio perjungimo • Pasisukantis oro pajungimas • Guminė įrankio galvos apsauga sauga nuo purvo pateikimo į įrankio vidų Integruotas greičio valdymas 3/8” - veržliasukio matmenys 1/2”- veržliasukio matmenys 270 30 40 170 22 35 3/8” DRS 1/2” DRS Pavadinimas 3/8” DRS 1/2” DRS Produkto Nr. 0703 838 0 0703 812 0 P. vnt. 1 1 4-briaunis sukiklis 3/8” 1/2” Maks.suk. Momentas Nm 40 70 Ø darbinis slėgis 6,3 6,3 Svoris kg 0.53 1.16 Ilgis mm 170 270 Ø Oro sunau- dojimas l/min  90 110 Sujungimo sriegis R1/4” R1/4” Min. žarnos apimtis mm 6 8

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx