Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

NIMH AKUMULIATORIAI Geriausios akumuliatorių technologijos profesionaliam naudojimui. Naudojami, kur yra aukštas energijos vartojimas, pavyzdžiui, skaitmeniniai fotoaparatai, PDA, PDA, GPS sistemos, ir t.t. • Gali būti pakraunami greitojo krovimo metodu. Galima panaudoti visus NIMH akumuliatorių pakrovėjus. • Nėra atminties efekto. • 1000 kartų pakraunami. • Pigesni ir draugiškesni gamtai, nei įprastos baterijos. Žymėjimas Įtampa V Pajėgumas mAh Produkto Nr. P. vnt Micro AAA; R03; UM4 1,2 800 0827 311 4 Mignon AA; R6; UM3 2400 0827 312 4 Baby C; R14; UM2 4500 0827 313 2 E-Block; PP3; R22 8,4 200 0827 315 1 ŠARMO-MANGANO BATERIJOS Tai didelės galios baterijos, skirtos profesionaliam naudojimui. Skirtos naudoti, kur yra normalus ir didelis energijos suvartojimas. • Labai ilgas tarnavimo laikas, skirtos dideliam energijos suvartojimui. • Darbinės temperatūros nuo - 20 °C iki +50 °C. • Puiki apsauga nuo ištekėjimo. • Beveik neišsikrauna (galima sandėliuoti daugiau nei 5 metus). • Negalima pakrauti. Žymėjimas Įtampa V Produkto Nr. P. vnt. Micro AAA, LR03 1,5 0827 111 4/60 Mignon AA, LR6 0827 112 4/40 Baby C, LR14 0827 113 2/10 Mono D, LR20 0827 114 2/10 E Block, 6LR61, „krona“ 9 0827 115 1/20 STOVAS BATERIJOMS • Raudonas RAL 3020 • Komplekte yra 8 kabliukai Produkto Nr. 0827 08 100

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx