Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

• Elektroninė šviesos nustatymo atminties funkcija • "SOS" funkcija • Įspėjamoji lemputė gale • Įkraunamas per USB jungtį Produkto Nr. 0827 809 621 Įkraunama akumuliatorius Li-Ion Polymer 10,4 Wh / 3,7 V Veikimo laikas iki 70 valandų Apšvietimo atstumas iki 245 m Šviesos srautas maks. 400 Lumenų Šviesos srautas reguliuojamas 12‒280 Lumenų Svoris 184 g Optikos fokusas 6°‒60° LED AKUMULIATORINIS ŠVIESTUVAS ANT GALVOS V3R Priedai Pavadinimas Produkto Nr. Įkraunamas atsarginis akumuliatorius 0827 809 171 Tamprios juostos 0827 809 172 Automobilinis įkroviklis 12V / 24V 0827 600 224 USB įkrovimo adapteris 08278 096 259 USB įkrovimo kabelis 0827 809 626 V3r akumuliatoriaus dėklas 0827 809 173 Automobilinis įkroviklis fokusas 6°‒60° LED ŠVIESTUVAS ANT GALVOS SL2 Reguliuojama šviesa ir keičiamas fokusas Iki 90° pasukamas šviesos elementas Panaudojimas • Tinka apšviesti artimas ir vidutinio nuotolio zonas. • Pritaikytas nešioti ant statybinio šalmo. Pastaba Tiekiamas be baterijų. Micro AAA baterijos Produkto Nr. 0827 111 Produkto Nr. 0827 809 120 P. vnt. 1 Šviesos srautas 200 lm Šviesos šaltinis LED 1 LED Apšvietimo nuotolis 120 m Švietimo laikas su vienu maitinimo elementų pakrovimu 4 h Apsaugos klasė IP 54 Maitinimo elementai Micro AAA; LR03; AM4, 3 vnt.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx