Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

HSS SPIRALINIAI GRĄŽTAI Diame- tras mm Bendras ilgis mm Darbinis ilgis mm Produkto Nr, Zebra Econ 0,8 30 10 0624 000 080 1,0 34 12 0624 000 100 2625 10 1,2 38 16 0624 000 120 1,5 40 18 0624 000 150 2625 15 1,6 43 20 0624 000 160 1,7 0624 000 170 1,8 46 22 0624 000 180 1,9 0624 000 190 2625 19 2,0 49 24 0624 000 200 2625 20 2,4 57 30 0624 000 240 2,5 0624 000 250 2625 25 3,0 61 33 0624 000 300 2625 30 3,2 65 36 0624 000 320 2625 32 3,3 0624 000 330 2625 33 3,5 70 39 0624 000 350 2625 35 3,8 75 43 0624 000 380 4,0 0624 000 400 2625 40 4,1 0624 000 410 2625 41 4,2 0624 000 420 2625 42 4,5 80 47 0624 000 450 2625 45 4,8 86 52 0624 000 480 2625 48 4,9 0624 000 490 2625 49 5,0 0624 000 500 2625 50 5,1 0624 000 510 2625 51 5,2 0624 000 520 2625 52 5,5 93 57 0624 000 550 2625 55 5,6 0624 000 560 6,0 0624 000 600 2625 60 6,2 101 63 0624 000 620 2625 62 6,4 0624 000 640 6,5 0624 000 650 2625 65 6,6 0624 000 660 6,7 0624 000 670 6,8 109 69 0624 000 680 2625 68 7,0 0624 000 700 2625 70 7,5 0624 000 750 2625 75 DIN 338 N • Lyginant su įprastiniais grąžtais rinkoje, Zebra grąžtai turi sustiprintos konstrukcijos (pleišto formos) šerdį • Smaigalio galandimo kampas 130° • Keturis kartus patvaresni ir tris kartus greičiau gręžiantys, lyginant su įprastiniais grąžtais • Gręžimo gylis iki ~ 5 x Ø • Specialiai skirti gręžti plieninėms skardoms ir profiliams, statybiniam, grūdintam, angliniam plienui, špižiui, kietiems ir minkštiems plastikams Diame- tras mm Bendras ilgis mm Darbinis ilgis mm Produkto Nr, Zebra Econ 8,0 117 75 0624 000 800 2625 80 8,2 0624 000 820 8,5 0624 000 850 2625 85 8,7 125 81 0624 000 870 2625 87 9,0 0624 000 900 2625 90 9,3 0624 000 930 9,5 0624 000 950 1625 95 9,6 133 87 0624 000 960 10,0 0624 001 000 1625 100 10,2 0624 001 020 1625 102 10,5 0624 001 050 1625 105 10,6 0624 001 060 10,8 142 94 0624 001 080 11,0 0624 001 100 1625 110 11,5 1625 115 12,0 151 101 0624 001 200 1625 120 12,5 0624 001 250 1625 125 13,0 0624 001 300 1625 130 13,5 160 108 0624 001 350 14,0 0624 001 400 1625 140 14,5 169 114 0624 001 450 15,0 0624 001 500 1625 150 16,0 178 120 0624 001 600 1625 160 16,5 184 125 0624 001 650 17,0 0624 001 700 1625 170 18,0 191 130 0624 001 800 1625 180 19,0 198 135 0624 001 900 1625 190 19,5 205 140 0624 001 950 20,0 0624 002 000 1625 200 Zebra HSS grąžtų rinkinys 19 vnt. • Po 1 gražtą kas 0,5 mm nuo 1,0 iki 10,0 mm Produkto Nr. 0624 000 001 Grąžtų rinkiniai HSS DIN388 6 vnt. 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm Produkto Nr. 2625 6 19 vnt. nuo 1 iki 10 mm, kas 0,5 mm Produkto Nr. 2625 16 25 vnt. nuo 1 iki 13 mm, kas 0,5 mm Produkto Nr. 1625 000 025

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx