Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

Sriegpjovės HSS Projektavimas B (uždarytos, iš anksto padarytos išilginės įpjovos) l Sriegis de šinėje. l DIN 223 (DIN EN 22568), tolerancijos 6g. l Skirtos metriniam dešininiam sriegiui gaminti pagal DIN13. Sriegiapjovės HSS, smulkaus sriegio. l DIN 223 (DIN EN 22568), tolerancijos 6g. l Skirtos metriniam dešininiam sriegiui gaminti pagal DIN13. Sriegis Žingsnis Išorinis dia. Prek. Nr. P. mm x aukštis mm vnt. M 3 0.5 20 x 5 0652 3 M 5 0.8 20 x 7 0652 5 M 6 1 20 x 7 0652 6 M 8 1.25 25 x 9 0652 8 M 10 1.5 30 x 11 0652 10 1 M 12 1.75 38 x 14 0652 12 M 14 2 38 x 14 0652 14 M 16 2 45 x 18 0652 16 Sriegis Žingsnis Išorinis dia. Prek. Nr. P. in mm x aukštis mm vnt. M 10 x 1 1.0 30 x 11 0652 10 1 M 10 x 1.25 1.25 30 x 11 0652 10 125 M 12 x 1.25 1.25 38 x 10 0652 12 125 1 Sriegpjovių HSS rinkinys Prek. Nr. 0965 92 100 Sriegiapjo vių laikikliai 20x5 – 20x7 – 25x9 – 30x11 – 38x14 Sriegiapjo vių laikiklis reguliuojamas 1 + 2. Sudėtis: Sriegi kliai M3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 Sriegiapjo vės M3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 Prek. Nr. 0965 92 200 Sudėtis: Sriegi kliai M 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 –16 – 18 – 20 Sriegiapjo vės M 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 Sriegiapjo vių laikikliai 20x7 – 25x9 – 30x11 – 38x14 – 45x18 Sriegiapjo vių laikiklis reguliuojamas 1 + 3. Sr iegpjo v ių lai k il k liai DI N 225 Dydis Sriegiapjo vės dia. Tin ka Prek. Nr. P. vnt. 1 20 x 5 M 3 – 4 0659 1 2 20 x 7 M 5 – 6 0659 2 3 25 x 9 M 7 – 9 0659 3 4 30 x 11 M 10 – 11 0659 4 1 5b 38 x 14 M 12 – 14 0659 5 6b 45 x 18 M 16 – 20 0659 6 7b 55 x 22 M 22 – 24 0659 7 M 12 x 1.50 1.50 38 x 10 0652 12 M 14 x 1,5 1.50 38 x 10 0652 14 15 M 16 x 1,5 1.50 45 x 14 0652 16 15 M 20 x 1,5 1.50 45 x 14 0652 20 15 M 24 x 1,5 1.50 55 x 16 0652 24 15 15 M 18 2,5 45 x 18 0652 18 M 20 2,5 45 x 18 0652 20 M 22 2,5 55 x 22 0652 22 M 24 3 55 x 22 0652 24 M 4 0.7 20 x 5 06524 M 8 x 1 1.0 25 x 9 0652 8 1 M 22 x 1,5 1.50 55 x 16 0652 22 15 M 7 1 25 x 9 0652 7

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx