Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

TIME-SERT SRIEGINĖS REMONTINĖS ĮVORĖS Sprendimas, padedantis sutaupyti TIME-SERT sistema grindžiama tvirto plieno įvorės, suformuotos iš vientisos medžiagos, naudojimu. Plonasienė įvorė yra prispaudžiama prie ruošinio. Dėl šios priežasties TIME-SERT atlaiko dideles nenutrūkstamas įtempimo jėgas, taip pat dažną varžtų veržimą ir išsukimą. Siūlomas įvores galima naudoti ISO, stambiesiems, smulkiesiems ir unifikuotiems sriegiams. TIME-SERT pasižymi universalumu, nes tinka naudoti aliuminio, žalvario, plieno medžiagose ar liejiniuose. TIME-SERT įvorė užsifiksuoja savaime, suformuodama pusiau baigtus sriegius ją įstatant Įvorės neįmanoma išsukti, todėl nereikia naudoti Klijų ar hermetikų. TIME-SERT įvorė viršuje turi apvadą, neleidžiantį jai įsisukti per giliai į ruošinį Nereikia papildomai tvirtinti ruošinyje. TIME-SERT galima naudoti ir komponentuose, turinčiuose plonas sieneles Suteikia galimybę patikimai remontuoti vietose, turinčiose tik kelis sriegius, pvz., alyvos išleidimo kamščiuose. Siūlomi ir nerūdijančio plieno tam tikrų dydžių TIME-SERT variantai Tinka naudoti maisto apdorojimo srityse net esant ypač aukštiems reikalavimams, pavyzdžiui, kai būtina atlaikyti ypač dideles įtempimo jėgas. TIME-SERT turi labai plonas sieneles, nes vidiniai ir išoriniai sriegiai yra išdėstyti sinchroniškai TIME-SERT saugu naudoti net esant labai plonoms ruošinio sienelėms. TIME-SERT atsparus įvairioms terpėms, nes išorinis sriegis yra prispaustas prie ruošinio Hermetizuota slėgiu, todėl nepraleidžia vandens, alyvos ir kitų skysčių, taip pat suspaustų dujų, pvz., žvakių sriegių atveju. TIME- SERT Įvorė su sriegiais TIME-SERT ĮVORIŲ ASORTIMENTAS Garantuotas stiprumas Priklausomai nuo konkretaus atvejo (netoli krašto ar medžiagos storio ir medžiagų (plieno, ketaus, žalvario, lengvųjų metalų...) srieginės įvorės stiprumas gali skirtis. Dėl šios priežasties neįmanoma pateikti stipruminių charakteristikų, tačiau bandymai Würth laboratorijose parodė, kad TIME-SERT srieginių įvorių jėgos daugumoje atvejų atitinka originalaus sriegio stiprumą. Produkto Nr Sriegis My Ilgis L mm Išorinis sriegis (M X) Ø d1 mm h mm Ø A mm Ø B mm C mm 0663 4 60* M  4 6,0 M  4,8 x 0,7 5,5 0,75 4,2 5,8 1,7 0663 4 80* M  4 8,0 M  4,8 x 0,7 5,5 0,75 4,2 5,8 1,7 0663 5 100 M  5 10,0 M  5,9 x 0,8 7,0 0,75 5,05 7,1 1,8 0663 6 94 M  6 9,4 M  7,2x1 8,0 0,75 6,25 8,1 1,8 0663 6 120 M  6 12,0 M  7,2x1 8,0 0,75 6,25 8,1 1,8 0663 812 511 M  8 11,7 M  9,5x1,25 10,6 0,75 8,2 10,7 2,1 0663 812 516 M  8 16,2 M  9,5x1,25 10,6 0,75 8,2 10,7 2,1 0663 101 M 10x1 6,2 M 11,2x1 11,6 0,75 10,3 12,9 2,0 0663 10 150 M 10x1 15,0 M 11,2x1 11,6 0,75 10,3 12,9 2,0 0663 101 251 M 10x1,25 15,0 M 11,5x1,25 12,6 0,75 10,3 12,9 2,2 0663 101 514 M 10 14,0 M 11,8x1,5 12,6 0,75 10,3 12,9 2,2 0663 101 520 M 10 20,0 M 11,8x1,5 12,6 0,75 10,3 12,9 2,2 0662 121 251 M 12x1,25 15,0 M 13,6x1,25 14,0 0,75 12,1 14,1 2,1 0663 121 516 M 12x1,5 16,3 M 13,9x1,5 15,0 0,75 12,3 15,1 2,1 0663 121 751 M 12 16,2 M 14,2x1,75 15,0 0,75 12,7 15,4 2,8 0662 141 254 M 14x1,25 15,0 M 15,6x1,25 16,0 0,75 14,0 16,2 2,8 0662 141 255 M 14x1,25 16,8 M 15,6x1,25 16,0 0,75 14,0 16,2 2,8 0663 161 512 M 16x1,5 12,7 M 17,8x 1,5 18,5 0,75 16,7 19,0 2,9 0663 16 240 M 16 24,0 M 18,8x 2 19,8 0,75 16,7 20,0 2,9 Sriegio suformavimo sritis Srieginiųįvoriųmedžiaga: Plienas 9SMn/Pb28K DIN1651/668 Padengimas: galvanškai cinkuotas

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx