Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

Taikymas Vamzdžių, ventiliacijos kanalų, metalo lakštų, strypų, plieninės armatūros, profilių ir bėgelių (vandentiekio sektoriuje), ka- belių laikiklių ir kanalų, aukštos įtampos kabelių, laminuotų medžiagų, plastikų ir t.t. pjovimui Be geležies, chloro ir sieros ( ≤ 0.1%). Atitinka KWU II klasę (vamzdynų ir reaktorių statybai). Papildomi 0.8 mm storio diskų privalumai Super-plonas: Ploniausias iš pjovimo diskų. Ypač tinka plonų plieno lakštų, pvz. automobilių kėbulų, plonasienių vamzdžių, profilių ir kitų plonasienių gaminių iš plieno ir nerūdijančio plieno pjovimui. Super-greitas: Labai greitas ir tolygus pjovimas su mažiau kibirkščių ir dulkių. Minimalios užvartos: Absoliučiai tikslus pjovimas su minimaliomis užvar- tomis ir stipriai sumažintu drožlių kiekiu. Minimalus užvartų susidarymas su 0.8 mm Palyginimui: Užvartų susidarymas su tradiciniais1.0- mm pjovimo diskais Ø x storis mm Kiaurymė mm Išpildymas Maks. min - 1 Prek. Nr. 6.0 60 x 1.0 25,000 0664 130 601 76 x 1.0 10.0 20,100 0664 130 761 115 x 1.0 13,300 0664 131 150 115 x 1.6 13,300 0664 131 151 125 x 0.8 12,200 0664 131 248 125 x 1.0 12,200 0664 131 250 125 x 1.6 12,200 0664 131 251 150 x 1.6 8,500 0664 131 501 180 x 1.6 8,500 0664 131 801 230 x 1.9 6,600 0664 132 301 230 x 2.5 6,600 0664 132 302 22.23 Žali • Diametras 125 mm • Kiaurymė 22,2 mm • Storis 1,0 mm • Pakeista disko cheminė sudėtis, todėl ypač ilgas tarnavimo laikas Produkto Nr. 0664 631 250 Pakuotė 25 vnt. PJOVIMO DISKAS FE/SS PJOVIMO DISKAI NERŪDIJANČIAM PLIENUI

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx