Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

Šoninio kirpimo elektronikos kandikliai DIN ISO 9654 • Rankenos: patogios, paminkštintos polimero andėklais • Yra vidinė rankenų spyruoklinė • Galima kirpti kietą ir minkštą vielą • Metaliniai paviršiai poliruoti • Forma 3: pjovimo briaunos kerpa prie pat paviršiaus Produkto Nr. 0714 07 38 KOMBINUOTOS REPLĖS ŠONINIO KIRPIMO REPLĖS KANDIKLIAI ELEKTRONIKAI L-115MM • Standartas: DIN EN ISO 5746. • Ilgos kirpimo briaunos, speciali, nedylanti ašelė. • Metalo padengimas: chromas, poliruotas paviršius. • Apvalių medžiagų suspaudimo vieta. • Dviejų komponentų rankena. • Standartas: DIN EN ISO 5749:. • Indukciniu būdu sukietinti ašmenys, galima kirpti kietą ir minkštą vielą. • Metalo padengtas: chromas, poliruotas paviršius. • Dviejų komponentų rankena. Skirtos intensyviam darbui Aukštas našumas, mažos jėgos L mm Vidutinio kietumo viela ∅ mm Kieta viela ∅ mm Vario ir aliuminio kabeliai ∅ mm Produkto Nr. P. vnt. 170 3,1 2,0 10,0 16 mm 2 0714 01 554 1 180 3,4 2,2 12,0 0714 01 555 200 3,8 2,5 13,0 0714 01 556 L mm Minkšta viela ∅ mm Vidutinio kietumo viela ∅ mm Kieta viela ∅ mm ∅ mm Produkto Nr. P. vnt. 160 4,0 3,4 2,5 2,0 0714 01 552 1 180 3,8 2,7 2,2 0714 01 553

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx