Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

Puodelio formos šepečiai plienui • Pagaminti iš sukietintų plieninių vielų, susuktų į dešin • Dideliems, ypatingai surūdijusiems paviršiams valyti • Suvirinimo siūlių šlakams valyti • Pirminiam metalinių paviršių paruošimui prieš dažymą D mm H mm d mm Vielos Ø mm U/min maks. Produkto Nr. P. vnt. 65 20 M14 x 2 0,50 12.500 0714 69  01 1 80 25 M14 x 2 0,50  9.000 0714 691 310 1 1 60 20 M14 x 2 0,35 12.000 0714 691 340 2 1 1 kai nusidėvi vielos, reikia pašalinti prilaikantįjį žiedą, kad atsidengtų gilesnis 20 mm vielų sluoksnis. 2 vielutės nesusuktos tarp savęs Puodelio formos šepečiai nerūdijančiam plienui • Pagaminti iš susuktų į dešinę nerūdijančio plieno vielų • Specialiai skirti nerūdijančio plieno paviršių apdirbimui D mm H mm d mm Vielos Ø mm U/min maks. Produkto Nr. P. vnt. 65 20 M14x2 0,35 12.500 0714 692 01 1 60 20 M14x2 0,30 12.000 0714 692 015 1 1 vielutės nesusuktos tarp savęs 0714 69  01 0714 691 310 0714 691 340 0714 692 01 0714 692 015 VIELINIAI ŠEPEČIAI TVIRTINTI Į KAMPINIUS ŠLIFUOKLIUS

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx