Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

Dildžių laikiklis Dildė kėbului l Plokščia. l Dantukai iš abiejų pusių, radialinės formos. Galima naudoti kėbulo darbams skirtus dildžių laikiklius 0714 61 73. Pavadinimas Teeth Ilgis Atstumas Storis Prek. Nr. Pard. per inch L1 mm L2 mm B1 mm vnt. Rupi dildė 9 350 325 35 0714 61 71 1 Vidutinio rupumo 12 0714 61 72 Prek. Nr. 0714 61 73 Pard. vnt. 1 Dildžių rinkinys 6 vnt., DIN 7283 l Dild ės : Plokščia y Plokščia smailėjanti Pusapvalė Apvali Trikampė Keturkampė l Su medinėmis rankenomis. l Plastmasiniame dėkle. y y s n l w Forma L Dan- tukai Prek. Nr. mm 100 2 100 2 100 2 0714 61 74 1 100 2 100 2 100 2 y w n l s Smulkių dildžių rinkinys 6 vnt. l Dild ės : Plokščia y Plokščia smailėjanti Pusapvalė Apvali Trikampė Keturkampė l Plastmasiniame dėkle. y w n l s y y s n l w Forma L mm Prek. Nr. 160 160 160 0714 61 87 1 160 160 160 Dildžių rinkinys transportui 5 vnt. l Dild ės : Plokščia Pusapvalė Apvali Trikampė Keturkampė l Plastmasiniame dėkle. y w n l s Forma L S B Dan- tukai mm mm mm 200 5.5 21 2 200 8.5 – 2 200 7.5 – 2 1 200 6 21 2 200 8 – 2 y s n l w Prek. Nr. 0714 61 90 R ankenėlės dildėms DIN 395 l Buko medis arba plastikas L 1 D 1 D 2 Ø D mm mm mm mm Prek. Nr. 110 - - 5 0714 61 622 128 - - 7 0714 61 624 140 35 22 9 0714 61 61 Rankena smulkioms dildėms l Su sriegiu užveržiama rankena. l Greitas dildės pakeitimas ir patikimas įtvirtinimas rankenoje. L mm D mm Prek. Nr. 85 20 0714 61 88 1 1 2 (1) (1) (2) Pav. Papildoma rankena Produkto Nr. 0714 61 88

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx