Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

Kaltas kaiščių išmušimui Su dviejų komponentų plastiko rankena. l Ergonomiška dviejų komponentų rankena. ‘ Tvirtas suspaudimas, saugus darbas. l Apsauga nuo vibracijų. ‘ Rankena sugeria smūgius ir vibracijas. l Apsauginė smūgiams atspari galvutė. ‘ Apsaugo rankas nuo sužalojimo. l Pagamintas iš grūdinto įrankinio plieno. ‘ Labai patvarus. Darbinės dalies kietumas 54-58 HRC Kalamos dalies kietumas 38-46 HRC. L S1 S D mm mm mm mm Prek. Nr. 150 30 10 2 0714 63 252 150 30 10 3 0714 63 253 150 30 10 4 0714 63 254 1 150 30 10 5 0714 63 255 150 30 10 6 0714 63 256 5-vnt. kalt ų rinkinys : 2, 3, 4, 5, 6 mm 0714 63 259 L S1 S D mm mm mm mm Prek. Nr. 120 30 10 2 0714 63 150 1 150 30 10 3 0714 63 151 Žymeklis taškinis Su dviejų komponentų plastiko rankena. Darbin ės dalies kietumas 54 – 58 HRC Kalamos dalies kietumas 38 – 46 HRC Automatinis žymeklis Skirtas greitam ir patogiam taškiniam ženklinimui. l Galima žymėti viena ranka su automatiniu atžymėjimu. ‘ Laiko taupymas. l Žymėjimo jėga reguliuojama be pakopų , nuėmus cilindrin į dangtel į . ‘ Pritaikoma skirtingoms medžiagoms. l Keičiami darbiniai antgaliai. ‘ Ilgas tarnavimo laikas. Ilgis antgalio Ø reguliuoj. varomoji jėga Prek. Nr. Prek. Nr . P. mm mm min. kg max. kg atsarg. antgaliai vnt. 125 14 6 13 0714 63 450 0714 63 402 1 130 17 18 25 0714 63 455 0714 63 403 Žymeklis taškinis l DIN 7250. l Grūdinta darbinė dalis L a d Svoris Prek. Nr. P. vnt. mm mm mm g 1 150 12 5 120 0714 63 16 230 60 10 8 0714 63 308

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx