Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

Kaltų rinkinys Metalinė dėžutė su plastmasiniu indėklu. Turinys 6 vnt. Pr od . Nr. 0965 63 100 Pavadinimas L mm s mm wx h mm Prek. Nr. Pard.vnt. Plokščias kaltas 125 16 14 x 9 0714 63 01 Plokščias kaltas 150 18 17 x 11 0714 63 02 Atskyrimo kaltas 125 5 14 x 9 0714 63 07 Pavadinimas L mm a mm d mm Prek. Nr. 1 Smailas kaltas 120 10 4 0714 63 15 Išmušimo kaltas 120 10 2 0714 63 18 Išmušimo kaltas 120 12 4 0714 63 20 Deimantinių dildelių komplektas Pr od. Nr. 0714 610 082 l Deimantinių dildelių komplektas 10 vnt. Skirtas metriniam (standartiniam ir smulkiam) bei coliniam (stambiam) sriegio žingsniui matuoti Viso 52 skirtingų žingsnių plokštelės • Pvz.: colinėje skalėje 20G1/4 reiškia, kad stambaus colinio 1/4 skersmens sriegio varžto viename colyje (25,4 mm) vijų skaičius yra 20. Produkto Nr. 0695 071 SRIEGIO ŽINGSNIO MATUOKLIS

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx