Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

Šerių eilės B, mm Plieniniai 0,35 mm lygūs šeriai Produkto Nr. Nerūdijančio plieno A2 0,35 mm banguoti šeriai Produkto Nr. Pard. vnt. 2 22 0697 2 1/10 3 28 0697 3 0697 13 4 33 0697 4 0697 14 5 35 0697 5 6 43 0697 6 Vieliniai šepečiai Šerių eilės L1, mm L2, mm L3, mm B, mm Plieniniai 0,35 mm lygūs šeriai Produkto Nr. Pard. vnt. 3 290 135 35 35 0697 31 1/5 Vieliniai šepečiai kampams Šeriai suformuoti V forma, todėl patogu šveisti rūdis iš ● ● sunkiai pasiekiamų vietų, kampų, šlaką iš kampinių suvirinimo siūlių. L1, mm L2, mm L3, mm 290 135 25 Ilgis, mm Svoris, g Podukto Nr. Pard. vnt. 285 140 0715 55 26 1 Vielinis siauras Įkalami skaičiai Įkalamos raidės šepetys Iš chromo vanadžio plieno, padengtas chromu. ● Ilgaamžiški grūdinto plieno simboliai, atsparūs smūgiams ir dilimui. Skaičių aukštis, mm Produkto Nr. Paku- otė 3 0695 941 613 1 4 0695 941 614 5 0695 941 615 6 0695 941 616 8 0695 941 618 10 0695 941 61 Raidžių aukštis, mm Produkto Nr. Paku- otė 3 0695 941 623 1 4 0695 941 624 5 0695 941 625 6 0695 941 626 8 0695 941 628 10 0695 941 62

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx