Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

DUJŲ IŠLYDŽIO LEMPUTĖS „XENON“ A B Pav. Pavadinimas W V Cokolio tipas Spalvos temperatūra Produkto Nr. P. vnt. A D4S 35 13,5 P32d-5 4200 K 0720 110 33 1 B D3S PK32d-5 4200 K 0720 110 34 D E F Aktyviems vairuotojams • Halogeninės lemputės su +50 proc. daugiau šviesos. • Skirtos visiems, kurie daug važinėja tamsiu paros metu ir rūpinasi saugumu keliuose. Privalumai: • Iki +60 proc. daugiau šviesos pagrindinėje distancijoje 50-75 m prieš automobilį. • Iki 20 m ilgesnis apšvietimo laukas. • Puiki alternatyva aktyviems ir saugumą vertinantiems vairuotojams. Pav. Pavadinimas V W Cokolio tipas Produkto Nr. P. vnt. D H1 + 50% 12 55 P14, 5s 0720 111 151 10 E H4 + 60% 60/55 P43t 0720 110 160 F H7 + 50% Sidabrinė 55 PX26d 0720 114 110 A B C Orientuotos į dizainą Xenon tipo lemputės duoda šviesą, artimą dienos šviesai ir galima gauti didesnius vaizdo kontrastus. Melsvesnė tokių lempučių šviesa leidžia akims lengviau atpažinti objektus ir leidžia sukurti naują automobilio stilių. Privalumai: • Melsva šviesa • 20 proc. daugiau šviesos • Puikus šviesos ir dizaino derinys Pav. Pavadinimas V W Cokolio tipas Produkto Nr. P. vnt. A H1 Xenonlight plus 50 12 55 P14.5s 0720 111 151 2 B H4 Xenonlight plus 50 60/55 P43t 0720 110 151 C H7 Xenonlight plus 50 55 PX26d 0720 114 151 PRIEKINIŲ ŽIBINTŲ LEMPUTĖS AUTOMOBILIAMS, 12 V

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx