Įrankių ir apdirbimo medžiagų katalogas

WPS 12-700 12 V WPS 1224-700 12/24V Produkto Nr. 0772 950 0772 960 Darbinė įtampa 12 V nuolat. srovė (DC) 12/24 V nuolat. srovė (DC) Paleidimo srovė (teorinė) 700 A 1400 A Pikinė srovė (teorinė) 1600 A 3200 A Vidiniai akumuliatoriai 12V-16Ah (Genesis EP-16) 32Ah (Genesis EP-16) Akumuliatoriaus įkroviklis 12V-2A. Automatinis, išmanus, valdomas mikroprocesoriumi — Gnybtai Visiškai izoliuoti atsparūs išlenktieji gnybtai Kabelio ilgis (su gnybtu) 132 cm Kabelio skerspjūvis AWG 2 - 33,6 mm² Įkrovimo būklės indikatorius Dvifunkcis skaitmeninis ekranas: 1) rodo vidinių akumuliatorių įkrovos lygį (Voltais ir %) 2) rodo automobilio akumuliatoriaus įtampą (kai jungiklis nustatytas „0“ padėtimi) 12V DC cigarečių uždegimo lizdas Taip (su kabeliu) — ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklis Taip (0 ir 12V padėtys) Taip (0, 12 V ir 24 V padėtys) Netinkamai prijungtų polių garso indikatorius Taip Kabelyje įmontuotas saugiklis Taip – 300A saugiklis -— Apsauga nuo pikinių šuolių ir viršįtampio Taip Bendrasis svoris 13,05 kg 15,0 kg A x P x G (mm) 385 x 350 x 120 385 x 355 x 200 Komplektas Pavadinimas Produkto Nr. P. vnt. Įkroviklis 0772 951 1 Cigarečių pridegimo lizdo jungiamasis kabelis Naudotojo vadovas 25 kalbomis Profesionalus kilnojamas paleidimo įrenginys, skirtas automobiliams, turintiems 12 V arba 24 V vidinę sistemos įtampą. Galingas ir patogus naudoti • Įrenginyje naudojami du aukštos kokybės galingi paleidimo akumuliatoriai • Visiškai izoliuoti, išlenktieji vientisi gnybtai su ilgu, itin lanksčiu kabeliu • Ekranas vidinio ir automobilio akumuliatoriaus įkrovos būklei tikrinti Dar saugesnis • Lengvai keičiama apsauga nuo trumpojo jungimo / perkrovos. • Garsinis poliškumo indikatorius. • Apsauga nuo įtampos šuolių. • Valdomas galinčių susidaryti akumuliatoriaus dujų išleidimas žarnos sistema ir vėdinimu. Naudojimo sritis Automobiliai su dyzeliniu / benzininiu varikliu ir 12 V ar 24 V vidaus elektros sistema Instrukcijos 1. Automobilio gamintojo parengtame vadove suraskite informacijos apie automobilio įtampą ir įsitikinkite, kad šis įrenginys tiekia atitinkamą įtampą. 2. Užgęsinkite automobilį ir ištraukite užvedimo raktą. 3. Prijunkite paleidimo įrenginį. Pirma prijunkite raudoną teigiamą gnybtą prie akumuliatoriaus, o juodą neigiamą – prie automobilio masės. 4. Paleiskite paleidimo įrenginį ir užveskite automobilį. 5. Išjunkite paleidimo įrenginį. Pirma atjunkite neigiamą gnybtą, o po to – teigiamą gnybtą. 6. Paleidimo įrenginį kraukite ne mažiau nei 24 valandas. AUTOMOBILIO PALEIDIMO ĮRENGINYS POWER START Pastaba Įrenginį leidžiama naudoti tik atitinkamą kvalifikaciją turintiems asmenims. Visi asmenys, priimantys eksploatuoti įrenginį, jį eksploatuojantys ar vykdantys įrenginio techninę priežiūrą, turi turėti atitinkamą kvalifikaciją.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5MzUx